Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Radium - Radium LEDpære CLA40 300° ikke dimbar, 470 lumen, E27 827 230V FILAMENT 4W 15000 timer levetid RA80 - 4008597190889

KopierKopier
Radium - Radium LEDpære CLA40 300° ikke dimbar, 470 lumen, E27 827 230V FILAMENT 4W 15000 timer levetid RA80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 117,5 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.75 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4008597190889

Elnummer

3760224

Leverandørens varenummer

4008597190889

Typebeskrivelse

3760224

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

117,5 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

35...35 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Radium LEDpære CLA40 300° ikke dimbar, 470 lumen, E27 827 230V FILAMENT 4W 15000 timer levetid RA80

Radium

Et Radium-produkt

Oppdag Radium-serien