Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Radium - RJH-PIN C XE 20W 230V G9 - 22318568

KopierKopier
Radium - RJH-PIN C XE 20W 230V G9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 235 lm

  • Sokkel - G9

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597185687

Elnummer

3710840

Leverandørens varenummer

22318568

Typebeskrivelse

3710840

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

235 lm

Sokkel:

G9

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

14 mm

Total lengde:

43 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Ralopin er verdens minste halogenlampe for nettspenning. Kan benyttes innbygget i møbler, i moderne lysekroner, vegglampetter, pendler med mer. De små dimensjonene gjør det mulig å bruke små armaturer uten trafo. Ypperlig for energisparing. RALOPIN kan dimmes og har UV-filter. Fargetemperaturen er ca. 2900 K. G9 sokkel. Levetid = 2000 timer. Klar. 230 Volt stifthalogen.

Radium

Et Radium-produkt

Oppdag Radium-serien