Radium - RJH-PIN C XE 33W 230V G9 - 22318246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 33 W
Lysstrøm - 460 lm
Sokkel - G9
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Halopin
EAN/GTIN
4008597182464
Elnummer
3710841
Leverandørens varenummer
22318246
Typebeskrivelse
3710841
Lampeeffekt:
33 W
Lysstrøm:
460 lm
Sokkel:
G9
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Buet glass:
nei
Diameter:
14 mm
Total lengde:
43 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
33 kWh


