Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Radium - RJL SKY 50W 12V GY6,35 HALOGEN - 22311214

KopierKopier
Radium - RJL SKY 50W 12V GY6,35 HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Merkestrøm - 4170 mA

  • Lysstrøm - 910 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597112140

Elnummer

3720306

Leverandørens varenummer

22311214

Typebeskrivelse

3720306

Lampeeffekt:

50 W

Merkestrøm:

4170 mA

Lysstrøm:

910 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

3000 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

12 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

53 kWh

Middels levetid:

4000 h

Halogenlampe lavvolt. 12 volt. 50 watt. GY6.35 sokklel,, 900lm, 3000K, mål: L= 45mm d= 12mm, levetid 4000t, energiklasse C