Utgått

Radium - RJL SKY AX 10W 12V G4 - 4008597193705

KopierKopier
Radium - RJL SKY AX 10W 12V G4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 10 W

  • Lysstrøm - 145 lm

  • Sokkel - G4

  • Fargetemperatur - 2800 K

  • Middels levetid - 2000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597193705

Elnummer

3720342

Leverandørens varenummer

4008597193705

Typebeskrivelse

3720342

Lampeeffekt:

10 W

Lysstrøm:

145 lm

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2800 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

10 mm

Total lengde:

33 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

nei

Lavtrykksteknikk:

nei

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4