Utgått

Radium - RJL SKY AX 10W 12V G4 HALOGEN - 22311200

KopierKopier
Radium - RJL SKY AX 10W 12V G4 HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 10 W

  • Merkestrøm - 8,33 mA

  • Lysstrøm - 130 lm

  • Sokkel - G4

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597112003

Elnummer

3720302

Leverandørens varenummer

22311200

Typebeskrivelse

3720302

Lampeeffekt:

10 W

Merkestrøm:

8,33 mA

Lysstrøm:

130 lm

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

10 mm

Total lengde:

33 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

4000 h

Halogenlampe lavvolt. 12 volt. 10 watt. G4 sokklel,, 130lm, 2800K, mål: L= 33mm d= 10mm, levetid 4000t, energiklasse C