Radium - RJL SKY AX 35W 12V GY6.35 - 4008597193736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Lysstrøm - 765 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 2900 K
Middels levetid - 2000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597193736
Elnummer
3720340
Leverandørens varenummer
4008597193736
Typebeskrivelse
3720340
Lampeeffekt:
35 W
Lysstrøm:
765 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
2900 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
nei
Lavtrykksteknikk:
nei
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
38 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


