Radium - RJL SKY AX 50W 12V GY6.35 - 4008597193743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Lysstrøm - 1185 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 2950 K
Middels levetid - 2000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597193743
Elnummer
3720344
Leverandørens varenummer
4008597193743
Typebeskrivelse
3720344
Lampeeffekt:
50 W
Lysstrøm:
1185 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
2950 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
nei
Lavtrykksteknikk:
nei
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
54 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


