Radium - RJLS 20 WFL MEGA 12V GU5,3 - 22311500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 36 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597115004
Elnummer
3720316
Leverandørens varenummer
22311500
Typebeskrivelse
3720316
Lampeeffekt:
20 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
36 °
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
51 mm
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
BAB
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
Ja
Total lengde:
46 mm
Reflektortype:
Glass
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
780 cd
Farge:
Andre
Kjølestråle:
Ja
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
MR16


