Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Radium - RJLS 35W WFL MEGA 12V GU4 - 4008597124549

KopierKopier
Radium - RJLS 35W WFL MEGA 12V GU4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Sokkel - GU4

  • Strålingsvinkel - 36 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597124549

Elnummer

3720314

Leverandørens varenummer

4008597124549

Typebeskrivelse

3720314

Lampeeffekt:

35 W

Sokkel:

GU4

Strålingsvinkel:

36 °

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

35 mm

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

FTH

Infrarødteknikk:

nei

Frontglass:

Ja

Total lengde:

40 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Glass

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

1400 cd

Farge:

Andre

Kjølestråle:

Ja

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

38 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

MR11

MR11 Halogen lavvolt med dikroisk reflektor (varmen bakover), effekt 35W, sokkel GU4, 480lm, 1400cd, 36° utstrålingsvinkel, 3000K, mål: L= 40mm Ø= 35mm, levetid 4000t, energiklasse B

Radium

Et Radium-produkt

Oppdag Radium-serien