Utgått

Radium - RJLS WFL 50W 12V LL GU5.3 - 4008597102585

KopierKopier
Radium - RJLS WFL 50W 12V LL GU5.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Lysstrøm - 680 lm

  • Sokkel - Andre

  • Fargetemperatur - 2950 K

  • Middels levetid - 4000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Decostar

EAN/GTIN

4008597102585

Elnummer

3720341

Leverandørens varenummer

4008597102585

Typebeskrivelse

3720341

Lampeeffekt:

50 W

Lysstrøm:

680 lm

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

2950 K

Middels levetid:

4000 h

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

51 mm

Total lengde:

46 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

nei

Lavtrykksteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

54 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3