Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Radium - RL LEDpære CLA60 E27 827 Matt - 4008597194290

KopierKopier
Radium - RL LEDpære CLA60 E27 827 Matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8,5...8,5 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 94,824 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597194290

Elnummer

3760227

Leverandørens varenummer

4008597194290

Typebeskrivelse

3760227

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8,5...8,5 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

94,824 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

72...72 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

112 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

10000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Radium LEDpære CLA60 200°, ikke dimbar, 806 lumen, E27 827 230V MATT 9W 15000 timer levetid, RA80