Radium - RL LEDpære CLA40 dim E27 Matt - 4008597195372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 94 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.32 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Retrofit Classic
EAN/GTIN
4008597195372
Elnummer
3760262
Leverandørens varenummer
4008597195372
Typebeskrivelse
3760262
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
94 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


