Utgått

Radium - RL LEDpære CLA60 dim FIL E27 - 4008597194351

KopierKopier
Radium - RL LEDpære CLA60 dim FIL E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597194351

Elnummer

3760221

Leverandørens varenummer

4008597194351

Typebeskrivelse

3760221

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

31...31 mA

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6,5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Radium LEDpære CLA60 320° dimbar, 806 lumen, FILAMENT E27 827 230V 6,5W 15000 timer levetid RA80