Radium - RL LEDpære CLA75 dim E27 Matt - 4008597194252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8,5...8,5 W
Lysstrøm - 4055...4055 lm
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597194252
Elnummer
3760222
Leverandørens varenummer
4008597194252
Typebeskrivelse
3760222
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8,5...8,5 W
Lysstrøm:
4055...4055 lm
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
39...39 mA
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
60 mm
Middels levetid:
15000 h
Radium LEDpære CLA75 320° dimbar, 1055 lumen, 827 230V E27 8,5W MATT 15000 timer levetid RA80