Utgått

Radium - RL LEDpære CLA75 E27 827 Fil - 4008597194399

KopierKopier
Radium - RL LEDpære CLA75 E27 827 Fil

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597194399

Elnummer

3760228

Leverandørens varenummer

4008597194399

Typebeskrivelse

3760228

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

61...61 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Radium LEDpære CLA75 300°, ikke dimbar 1055 lumen, E27 827 230V FILAMENT 8W 15000 timer levetid RA80