Radium - RL LEDpære T26 E14 827 Matt - 4008597190858
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,3...2,3 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597190858
Elnummer
3760232
Leverandørens varenummer
4008597190858
Typebeskrivelse
3760232
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,3...2,3 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
24...24 mA
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Opalfarget
Farge:
Hvit
Diameter:
25 mm
Lengde:
63 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2,3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei