Utgått

Radium - RL LEDspot MR16 20dim12V GU5.3 - 4008597190445

KopierKopier
Radium - RL LEDspot MR16 20dim12V GU5.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 3...3 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597190445

Elnummer

3760216

Leverandørens varenummer

4008597190445

Typebeskrivelse

3760216

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

3...3 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

280...280 mA

Spenningstype:

DC

Lysstyrke:

600 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

51 mm

Lengde:

46 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

MR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

Radium LEDspot MR16 20 36°, dimbar, 230 lumen, 12V GU5.3 827 3W 25000 timer levetid RA80