Radium - RL LEDspot MR16 35dim12V GU5.3 - 4008597190476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU5,3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot MR16
EAN/GTIN
4008597190476
Elnummer
3760217
Leverandørens varenummer
4008597190476
Typebeskrivelse
3760217
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
465...465 mA
Spenningstype:
DC
Lysstyrke:
950 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Diameter:
51 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei


