Radium - RL LEDspot MR16 35dim12V GU5.3 - 4008597195211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 70 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot MR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008597195211
Elnummer
3760260
Leverandørens varenummer
4008597195211
Typebeskrivelse
3760260
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
630...630 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
950 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
51 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei