Utgått

Radium - RL LEDspot PAR16 35 dim GU10 - 4008597190551

KopierKopier
Radium - RL LEDspot PAR16 35 dim GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,1...3,1 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597190551

Elnummer

3760208

Leverandørens varenummer

4008597190551

Typebeskrivelse

3760208

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,1...3,1 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

16...16 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

565 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

Radium LED spot PAR16 35 36° dimbar 230 lumen Gu10 827 220-240V 3,1W 25000 timer levetid RA80