Utgått

Radium - RL LEDspot PAR16 80 dim GU10 - 4008597190612

KopierKopier
Radium - RL LEDspot PAR16 80 dim GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7,2...7,2 W

  • Lysstrøm - 575...575 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LED Spot PAR16

EAN/GTIN

4008597190612

Elnummer

3760210

Leverandørens varenummer

4008597190612

Typebeskrivelse

3760210

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7,2...7,2 W

Lysstrøm:

575...575 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

33...33 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

1439 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

Radium LED spot PAR16 80 36° dimbar 575 lumen GU10 827 220-240V 7,2W 25000 timer levetid RA80