Utgått

Radium - RL-T8 18 8W/840/G13 EM - 4008597191510

KopierKopier
Radium - RL-T8 18 8W/840/G13 EM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 8 W

  • Lysstrøm - 700 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597191510

Elnummer

3758028

Leverandørens varenummer

4008597191510

Typebeskrivelse

3758028

Lampeeffekt:

8 W

Lysstrøm:

700 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

18 mm

Intern reflektor:

Ja

Strålingsvinkel:

35 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Radium T8 lysrør. 700lm, 4000K, 18W, 220-240 V, RA- index80, 30000h, G13, A+