Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Radium - RL-T8 58 19,1W/840/G13 EM - 4008597195334

KopierKopier
Radium - RL-T8 58 19,1W/840/G13 EM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 19,1 W

  • Lysstrøm - 2000 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597195334

Elnummer

3760257

Leverandørens varenummer

4008597195334

Typebeskrivelse

3760257

Lampeeffekt:

19,1 W

Lysstrøm:

2000 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

58 mm

Intern reflektor:

Ja

Strålingsvinkel:

35 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Radium LED T8 lysrør: 19,1W erstatter 58W, 2000lm, 4000K, 220-240 V, RA-80, 25000t, G13 sokkel, A+