Utgått

Radium - RNP-T 70W SUPER E27 - 4008597152115

KopierKopier
Radium - RNP-T 70W SUPER E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 6400 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

RNP-T

EAN/GTIN

4008597152115

Elnummer

3860042

Leverandørens varenummer

4008597152115

Typebeskrivelse

3860042

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

6400 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

156 mm

Diameter:

36 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

79 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Natrium damplamper høytrykk