Utgått

Radium - RNP-T/LR 100W/S/230-240 - 4008597101700

KopierKopier
Radium - RNP-T/LR 100W/S/230-240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Lysstrøm - 10700 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597101700

Elnummer

3860043

Leverandørens varenummer

4008597101700

Typebeskrivelse

3860043

Lampeeffekt:

100 W

Lysstrøm:

10700 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

107 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

210 mm

Diameter:

47 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

110 kWh

Middels levetid:

36000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Metallhalogen damplamper skrusokkel