Radium - RX-D 13W/830 2-PIN kompaktlysrør G24d-1 - 31318911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 13 W
Lysstrøm - 900 lm
Sokkel - G24d-1
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597189111
Elnummer
3843038
Leverandørens varenummer
31318911
Typebeskrivelse
3843038
Lampeeffekt:
13 W
Lysstrøm:
900 lm
Sokkel:
G24d-1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
27 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
138 mm
Integrert starter:
Ja
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
17 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


