Utgått

Radium - RX-D 26W/830 2-PIN kompaktlysrør GX24d-3 - 31318803

KopierKopier
Radium - RX-D 26W/830 2-PIN kompaktlysrør GX24d-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 26 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - G24d-3

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Lampeeffekt:

26 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

G24d-3

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

27 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

172 mm

Integrert starter:

Ja

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

32 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

RALUX RX-D er et 2-PIN kompaktlysrør med intern tenner for konvensjonell drossel, sokkel GX24d-3, effekt 26W, lysfarge 3000K, 1.800lm, Ra>80, mål: L= 172mm, ikke dimbar, levetid 10.000t, energiklasse A