Utgått

Radium - RX-D/E 18W/840 4-PIN kompaktlysrør G24q-2 - 31311129

KopierKopier
Radium - RX-D/E 18W/840 4-PIN kompaktlysrør G24q-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1200 lm

  • Sokkel - G24q-2

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1200 lm

Sokkel:

G24q-2

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

27 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

146 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

19,8 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Ralux RX D/E 18W/840 er et 4-pins kompaktlysrør for elektronisk forkobling, sokkel G24q-2, lysfarge 4000K, Ra-indeks>80, lysfluks 1200lm, lengde 146mm, bredde 27mm levetid 20000t B50, kan dimmes med egnet forkoblingsutstyr. Husk innbrenning på full effekt de første 100t.