Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Radium - RX-D/E 26W/840/G24Q - 31311142

KopierKopier
Radium - RX-D/E 26W/840/G24Q

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 26 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - G24q-3

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597111426

Elnummer

3800064

Leverandørens varenummer

31311142

Typebeskrivelse

3800064

Lampeeffekt:

26 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

G24q-3

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Lysfarge:

840

Middels levetid:

20000 h

Diameter:

27 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

165 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

29 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

Ralux RX D/E 26W/840 er et 4-pins kompaktlysrør for elektronisk forkobling, sokkel G24q-3, lysfarge 4000K, Ra-indeks>80, lysfluks 1.800lm, lengde 165mm, bredde 27mm levetid 20000t B50, kan dimmes med egnet forkoblingsutstyr. Husk innbrenning på full effekt de første 100t

Radium

Et Radium-produkt

Oppdag Radium-serien