Utgått

Radium - RX-L 24W/830 4-PIN kompaktlysrør 2G11 - 31316117

KopierKopier
Radium - RX-L 24W/830 4-PIN kompaktlysrør 2G11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 24 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - 2G11 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597161179

Elnummer

3843070

Leverandørens varenummer

31316117

Typebeskrivelse

3843070

Lampeeffekt:

24 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

2G11 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

38 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

317 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

27 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T 4

RALUX RX-L er et langstrakt, kompakt og lavtbyggende kompaktlysrør egnet for sidemontasje, 4-PIN sokkel 2G11 for elektronisk forkoblingsutstyr, effekt 24W, lysfarge 3000K, 1.800lm, Ra>80, mål: L= 317mm levetid 20.000t, energiklasse A