Utgått

Radium - RX-L 55W/830 4-PIN kompaktlysrør 2G11 - 31311467

KopierKopier
Radium - RX-L 55W/830 4-PIN kompaktlysrør 2G11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 55 W

  • Lysstrøm - 4800 lm

  • Sokkel - 2G11 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597114670

Elnummer

3843076

Leverandørens varenummer

31311467

Typebeskrivelse

3843076

Lampeeffekt:

55 W

Lysstrøm:

4800 lm

Sokkel:

2G11 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

38 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

533 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

61 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

RALUX RX-L er et langstrakt, kompakt og lavtbyggende kompaktlysrør egnet for sidemontasje, 4-PIN sokkel 2G11 for elektronisk forkoblingsutstyr, effekt 55W, lysfarge 3000K, 4.800lm, Ra>80, mål: L= 533mm levetid 20.000t, energiklasse A