Utgått

Radium - RX-S 11W/830 2-PIN kompaktlysrør G23 - 4008597189098

KopierKopier
Radium - RX-S 11W/830 2-PIN kompaktlysrør G23

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 11 W

  • Lysstrøm - 900 lm

  • Sokkel - G23 (2-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Lampeeffekt:

11 W

Lysstrøm:

900 lm

Sokkel:

G23 (2-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

12 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

237 mm

Integrert starter:

Ja

Amalgamteknologi:

nei

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

10000 h

RALUX RX-S er et 2-PIN kompaktlysrør med intern tenner for konvensjonell drossel, sokkel G23, effekt 11W, lysfarge 3000K, 900lm, Ra>80, mål: L= 237mm, ikke dimbar, levetid 8.000t, energiklasse A