Radium - RX-S 11W/840 2-PIN kompaktlysrør G23 - 31315801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Lysstrøm - 900 lm
Sokkel - G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008597158018
Elnummer
3843023
Leverandørens varenummer
31315801
Typebeskrivelse
3843023
Lampeeffekt:
11 W
Lysstrøm:
900 lm
Sokkel:
G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
27 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
237 mm
Integrert starter:
Ja
Amalgamteknologi:
nei
Farge:
Andre
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
T 4


