Utgått

Radium - RX-S 9W/830 2-PIN kompaktlysrør G23 - 31318908

KopierKopier
Radium - RX-S 9W/830 2-PIN kompaktlysrør G23

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 9 W

  • Lysstrøm - 600 lm

  • Sokkel - G23 (2-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597189081

Elnummer

3843021

Leverandørens varenummer

31318908

Typebeskrivelse

3843021

Lampeeffekt:

9 W

Lysstrøm:

600 lm

Sokkel:

G23 (2-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

27 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

167 mm

Integrert starter:

Ja

Amalgamteknologi:

nei

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

12 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

T 4

RALUX RX-S er et 2-PIN kompaktlysrør med intern tenner for konvensjonell drossel, sokkel G23, effekt 9W, lysfarge 3000K, 600lm, Ra>80, mål: L= 137mm, ikke dimbar, levetid 8.000t, energiklasse B