Radium - RX-S/E 9W/840 4-PIN kompaktlysrør 2G7 - 4008597000294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 9 W
Lysstrøm - 600 lm
Sokkel - 2G7 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008597000294
Elnummer
3843030
Leverandørens varenummer
4008597000294
Typebeskrivelse
3843030
Lampeeffekt:
9 W
Lysstrøm:
600 lm
Sokkel:
2G7 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
27 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
144 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
20000 h