Utgått

Radium - RX-T 26W/830 2-PIN kompaktlysrør GX24d-3 - 31311248

KopierKopier
Radium - RX-T 26W/830 2-PIN kompaktlysrør GX24d-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 26 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - GX24d-3

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Ralux RX

EAN/GTIN

4008597112485

Elnummer

3843058

Leverandørens varenummer

31311248

Typebeskrivelse

3843058

Lampeeffekt:

26 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

GX24d-3

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

49 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

139 mm

Integrert starter:

Ja

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Andre

Antall lysrør:

3

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

31,95 kWh

Middels levetid:

8000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

RALUX RX-T er et 2-pins kompaktlysrør med integrert starter for konvensjonell forkobling, sokkel GX24d-3, effekt 26W, lysfarge 3000K, Ra-indeks>80, lysfluks 1.800lm, lengde 139mm, levetid 8.000t B50, energiklasse B