Utgått

Radium - RX-T/E 18W/830 4-PIN kompaktlysrør GX24q-2 - 31311251

KopierKopier
Radium - RX-T/E 18W/830 4-PIN kompaktlysrør GX24q-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1200 lm

  • Sokkel - GX24q-2

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597112515

Elnummer

3843060

Leverandørens varenummer

31311251

Typebeskrivelse

3843060

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1200 lm

Sokkel:

GX24q-2

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

49 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

117 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

3

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

RALUX RX-T/E 18W/830 er et 4-pins kompaktlysrør for elektronisk forkobling, tre fingre og kortere enn D/E, sokkel GX24q-2, lysfarge 3000K, Ra-indeks>80, lysfluks 1200lm, lengde 117mm, levetid 13.000t Økonomisk, kan dimmes med egnet forkoblingsutstyr. Husk innbrenning på full effekt de første 100 timene før dimming