Radium - RX-T/E 26W/830 4-PIN kompaktlysrør GX24q-3 - 4008597112546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 26 W
Lysstrøm - 1800 lm
Sokkel - GX24q-3
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597112546
Elnummer
3843062
Leverandørens varenummer
4008597112546
Typebeskrivelse
3843062
Lampeeffekt:
26 W
Lysstrøm:
1800 lm
Sokkel:
GX24q-3
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
49 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
131 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Antall lysrør:
3
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
29,15 kWh
Middels levetid:
20000 h


