Utgått

Radium - RX-T/E 32W/830 4-PIN kompaktlysrør GX24q-3 - 31311491

KopierKopier
Radium - RX-T/E 32W/830 4-PIN kompaktlysrør GX24q-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 32 W

  • Lysstrøm - 2400 lm

  • Sokkel - GX24q-3

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Ralux RX

EAN/GTIN

4008597114915

Elnummer

3843064

Leverandørens varenummer

31311491

Typebeskrivelse

3843064

Lampeeffekt:

32 W

Lysstrøm:

2400 lm

Sokkel:

GX24q-3

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

49 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

148 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

3

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

36 kWh

Middels levetid:

20000 h

RALUX RX-T/E 32W/830 er et 4-pins kompaktlysrør for elektronisk forkobling, tre fingre og kortere enn D/E, sokkel GX24q-3, lysfarge 3000K, Ra-indeks>80, lysfluks 2.400lm, lengde 148mm, levetid 13.000t Økonomisk, energiklasse A, kan dimmes med egnet forkoblingsutstyr. Husk innbrenning på full effekt de første 100 timene før dimming