Utgått

Radium - RX-TW 24W/830 2G10 - 4008597112416

KopierKopier
Radium - RX-TW 24W/830 2G10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 24 W

  • Lysstrøm - 1700 lm

  • Sokkel - 2G10 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597112416

Elnummer

3843079

Leverandørens varenummer

4008597112416

Typebeskrivelse

3843079

Lampeeffekt:

24 W

Lysstrøm:

1700 lm

Sokkel:

2G10 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

79 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

165 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

27 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

2D

Kompaktlysrør 4-stiftsokkel