Utgått

Radium - RX-TW 36W/830 210G - 4008597110467

KopierKopier
Radium - RX-TW 36W/830 210G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36 W

  • Lysstrøm - 2800 lm

  • Sokkel - 2G10 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Ralux RX

EAN/GTIN

4008597110467

Elnummer

3843081

Leverandørens varenummer

4008597110467

Typebeskrivelse

3843081

Lampeeffekt:

36 W

Lysstrøm:

2800 lm

Sokkel:

2G10 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

79 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

217 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

2D

RALUX RX-TWIN er et kompakt og lavtbyggende kompaktlysrør egnet for sidemotasje, 4-PIN sokkel 2G10 for elektronisk forkoblingsutstyr, effekt 36W, lysfarge 3000K, 2800lm, Ra>80, mål: L= 217mm levetid 10.000t, energiklasse A