Radium - T5 NL-T5 24W/830 G5, HO Bonalux Lysrør - 31114262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 24 W
Lysstrøm - 1750 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 549 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597142628
Elnummer
3860948
Leverandørens varenummer
31114262
Typebeskrivelse
3860948
Lampeeffekt:
24 W
Lysstrøm:
1750 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
549 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
78 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
360 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
25 kWh
Middels levetid:
24000 h


