Utgått

Radium - T5 NL-T5 28W/830 G5, Bonalux HE Lysrør - 31114255

KopierKopier
Radium - T5 NL-T5 28W/830 G5, Bonalux HE Lysrør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 28 W

  • Lysstrøm - 2600 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1149 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Lumilux

EAN/GTIN

4008597142550

Elnummer

3860949

Leverandørens varenummer

31114255

Typebeskrivelse

3860949

Lampeeffekt:

28 W

Lysstrøm:

2600 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1149 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

93 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

360 °

Farge:

Andre

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

31 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Bonalux T5 HE er det økonomiske lysrøret, effekt 28W, lysfarge 3000K, 1.200lm (Ta 25°C), Ra-indeks >80, mål: L= 1149mm Ø= 16mm og fungerer kun med elektronisk forkobling. Lang levetid på 24 000t, energiklasse A+