Radium - T5 NL-T5 49W/830 G5, Bonalux HO Lysrør - 31114229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 49 W
Lysstrøm - 4300 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1449 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597142291
Elnummer
3860951
Leverandørens varenummer
31114229
Typebeskrivelse
3860951
Lampeeffekt:
49 W
Lysstrøm:
4300 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1449 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
88 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
360 °
Farge:
Andre
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
55 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
T5


