Radium - TENNERE RS 11 - 52220102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elektronisk - nei
Egnet for kompaktlysrør - nei
For lysrør - Ja
Egnet for lampeeffekt - 4...65 W
Kobling - Enkelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597201028
Elnummer
3842951
Leverandørens varenummer
52220102
Typebeskrivelse
3842951
Elektronisk:
nei
Egnet for kompaktlysrør:
nei
For lysrør:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
4...65 W
Kobling:
Enkelt
For høytrykksnatrium-damplampe:
nei
For metallhalogen-damplampe:
nei
For lavtrykksnatrium-damplampe:
nei
RS11 er en Singel-tenner for lysrør 4-65W, 80W og Dulux F 18W, 24W og 36W. Tenneren inneholder glødestarter, radiostøyfilter, bimetall-elektroder i glassbeholder inneholdende ionisert gass. Tenneren kobles i serie med elektrodene, mål: L= 40,3mm d= 21,5mm


