Radium - TENNERE RS 51 - 52200711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elektronisk - nei
Egnet for kompaktlysrør - nei
For lysrør - Ja
Egnet for lampeeffekt - 4...22 W
Kobling - Tandem
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597007118
Elnummer
3842952
Leverandørens varenummer
52200711
Typebeskrivelse
3842952
Elektronisk:
nei
Egnet for kompaktlysrør:
nei
For lysrør:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
4...22 W
Kobling:
Tandem
For høytrykksnatrium-damplampe:
nei
For metallhalogen-damplampe:
nei
For lavtrykksnatrium-damplampe:
nei
RS 51 er en Serie-tenner for lysrør 4, 6, 8, 15, 18, 20, 22W og Ralux long 18, 24W. Tenneren inneholder glødestarter, radiostøyfilter, bimetall-elektroder i glassbeholder inneholdende ionisert gass. Tenneren kobles i serie med elektrodene, mål: L= 40,3mm d= 21,5mm


