Raychem / nVent - 25mm Y-KOBLING Pakkboks konisk - 1244-011305

KopierKopier
Raychem / nVent - 25mm Y-KOBLING Pakkboks konisk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506013313

Elnummer

1035004

Leverandørens varenummer

1244-011305

Typebeskrivelse

GL-Y-01-25MM

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Y-kobling 25 mm, med vanntett gjennomføring med konisk konstruksjon for innvendig frostsikring av vannrør, tilpasset ETL selvbegrensende varmekabel og FrostGuard. Gjennomføringen er kun ment for kaldtvannsrør og skal ikke benyttes på rør som inneholder varmtvann med en temperatur på over 50°C. Gjennomføringen er i messing med pakning i sort gummi. CE-merket. Vær sikker på at installasjonsdetaljene er fulgt nøye for å unngå problemer med installasjonen. Installasjonen skal alltid være tilgjengelig og gi mulighet for visuell inspeksjon. Installasjonen skal sjekkes regelmessig for å unngå uønsket vannlekkasje. I tilfelle hvor pakningen fjernes fra installasjonen, skal denne erstattes med ny. Pakningen skal ikke gjenbrukes/re-installeres. Smøring av låsemutteren og gjennomføringen er avgjørende for produktets ytelse. Påfør smøremiddel både på innsiden av låsemutteren og på genomføringens yttersida.