Raychem / nVent - Dobbel termostat ETR 1447-P - 501740-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Fjernføler
Antall kanaler - 1
Gangreserve - 0 h
Modell / utførelse - Analog
Merkespenningsområde - 207...253 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502520810
Elnummer
5400071
Leverandørens varenummer
501740-000
Typebeskrivelse
5400071
Sensortype:
Fjernføler
Antall kanaler:
1
Gangreserve:
0 h
Modell / utførelse:
Analog
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Antall minneplasser:
0
Antall grunnprogram standard:
0
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
-10...10 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Monteringsdybde:
58 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W
• 2 uavhengige omkoblingspunkter, temperaturområde: –10°C til +10°C
• Maks. strømkapasitet: 10 A - 250 VAC
• Tempføler ingår