Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Raychem / nVent - FESTEBÅND PSE-090 40-90MM Ø - 976935-000

KopierKopier
Raychem / nVent - FESTEBÅND PSE-090 40-90MM Ø

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 40...90 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Type feste - Innstikkfeste

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Antall kabler/rør - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5017455001570

Elnummer

1038111

Leverandørens varenummer

976935-000

Typebeskrivelse

PSE-090

Diameter:

40...90 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Type feste:

Innstikkfeste

Materiale:

Rustfritt stål

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Andre

Rustfritt festebånd for rør ytre diameter 40-90 mm.
Metallbånd for rørmontering av koblingsbokser, T-manifolder og endeplugger utenfor isolasjon og beslag og isolasjonsinntrengninger.